太幸
トラッシュカート TRD90用フタ
上面に取っ手があり使い易い設計です。ヒンジがついており耐久性があります。
仕様
ダークグレー色
トラスコ品番
795-9834
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
640
幅(mm)
418
色
ダークグレー
高さ(mm)
25
質量(g)
880
2018年トラスコ掲載ページ
8 1093
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89594733
TRD90-F-DG
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません