谷テック
ECカッター替刃
用途
アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。
仕様
ECカッター専用替刃
トラスコ品番
835-6092
適合機種
EC235
材質
超硬
質量(g)
20
2018年トラスコ掲載ページ
5 0385
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89594812
EC235
¥
9,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください