曜日別特売

レーザービームソーオーロラ

レーザービームソーオーロラ - 谷テックレーザービームソーオーロラ - 谷テックレーザービームソーオーロラ - 谷テックレーザービームソーオーロラ - 谷テックレーザービームソーオーロラ - 谷テック

極薄刃1.0~1.6mmで発熱が少ないため、熱可塑性炭素繊維強化プラスチックも材料を溶かさずきれいに切断可能です。
シャープな切れ味で、アラミド繊維強化プラスチックなどの切断面に生じる繊維の「もつれ」もクリーンにカットします。
世界最小ピッチ3.5mmです。
極薄刃1.tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。
極薄刃1.6tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。

用途
アラミド繊維強化プラスチック(AFRP)の切断。
熱硬化性炭素繊維強化プラスチック(CFRTP、CFRP)の切断。
熱可塑性炭素繊維強化プラスチックの切断。
樹脂・プラスチック・FRPの切断。
材質台金:SKS、チップ:超硬、超硬チップ、SKS2018年トラスコ掲載ページ5 0791内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89594846LBS-AURORA165X1.0X20HX140Z835-6095180
37,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
89594864LBS-AURORA255X1.4X25.4HX220Z835-6097340
50,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
89594873LBS-AURORA305X1.6X25.4HX260Z835-6098400
58,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89594855LBS-AURORA190X1.0X20HX160Z835-6096210
39,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする