曜日別特売

エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製MP型)

エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製MP型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製MP型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製MP型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・PC製MP型) - 谷沢製作所

ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。
リリースボタンを押し、スライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用しており、定期的な内装交換が可能です。
視野が広いMPタイプで、障害物や落下物の確認が素早くできます。

用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用建設・土木工事設備工事電気・通信工事重工業一般工場仕様衝撃吸収ライナー(エアライト)付トラスコ品番758-3354長さ(mm)263幅(mm)225高さ(mm)155質量(g)420名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0099内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
使用区分
材質
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89594977142-JZ-W3-Jホワイト飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用帽体本体:ポリカーボネート樹脂、内装:低密度ポリエチレン53~62
5,190
3,298
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする