谷沢製作所
特大型ヘルメット 溝付 透明ひさし付
透明ひさし付ヘルメットの特大帽です。
頭の大きな方にも片手で簡単にジャストフィットする「EPA-L」を採用しています。
雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。
用途
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物用墜落時保護用電気用
材質
帽体:ポリカーボネート樹脂
トラスコ品番
836-3963
セット内容
内装、あご紐付
質量(g)
535
名入れ
可
2018年トラスコ掲載ページ
6 0114
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89595108
161L-CZV-V2-W3-J
¥
13,920
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください