曜日別特売

特大型ヘルメット シールド面付 溝付 透明ひさし付

特大型ヘルメット シールド面付 溝付 透明ひさし付 - 谷沢製作所特大型ヘルメット シールド面付 溝付 透明ひさし付 - 谷沢製作所

シールドメットの特大帽です。
頭の大きな方にもジャストフィットする「EPA-L」を採用しています。
雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。

用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物用墜落時保護用電気用トラスコ品番836-3964セット内容内装、あご紐付質量(g)620名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0119内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89595354161VL2-SDC-V2-W3-J飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用帽体・シールド面:ポリカーボネート樹脂
22,770
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする