谷沢製作所
ヘルカバー使い捨て
汚れ防止の透明タイプです。
薄手の使い捨てタイプです。
透明なので、ヘルメットマーク・ネームが見えます。
用途
吹付作業に。
色
透明
材質
ポリエチレン
仕様
使い捨てタイプ
トラスコ品番
799-6195
サイズ
フリー
質量(g)
65
2018年トラスコ掲載ページ
6 0144
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89595415
665-J
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください