曜日別特売

パステルラインテープ

パステルラインテープ - 中川ケミカルパステルラインテープ - 中川ケミカルパステルラインテープ - 中川ケミカルパステルラインテープ - 中川ケミカルパステルラインテープ - 中川ケミカル

パステル色のカッティングシートを使用したラインテープです。
再剥離タイプの粘着剤を使用していますので糊が残りにくい仕様になっています。
床以外にもガラス面など平滑な場所でご使用できます。
小ロットでさまざまな色からお選び頂けます。
曲面にもなじみやすく、貼りやすいシートです。

用途
屋内用。
病院、店舗、工場などあらゆる標示に。
誘導標示に。
施設のレイアウトに。
質量(g)200主な用途表示・安全用2018年トラスコ掲載ページ6 2107内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89595948PLT182501250120.1塩化ビニルアクリル系
2,814
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89595975PLT381501250120.1塩化ビニルアクリル系
2,814
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
89595984PLT483501250120.1塩化ビニルアクリル系
2,814
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
89595993PLT582501250120.1塩化ビニルアクリル系
2,814
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89595957PLT184501250120.1塩化ビニルアクリル系
2,697
取扱い終了
89595966PLT281501250120.1塩化ビニルアクリル系
2,697
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする