フェザント
精密作業用ルーペ
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途
細かい作業に。
超精密作業や特殊作業などに。
セット内容
専用ケース、調整器具、ネックチェーン
材質
眼鏡枠およびルーペ保持部:チタン、鼻パッド:シリコン、Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材
質量(g)
66
倍率(倍)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×195×55
レンズサイズ(mm)
Φ146×55
2018年トラスコ掲載ページ
1 1433
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
焦点距離
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89596386
FG110
855-2647
38
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89596395
FG111
855-2648
48
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
89596404
FG112
855-2649
26
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください