豊稔企販
光山作 大久保鋏
植木や庭の手入れに最適です。
用途
植木用。
全長(mm)
195
刃長(mm)
75
切断能力(mm)
9
トラスコ品番
856-9187
材質
刃・グリップ:高炭素刃物鋼
質量(g)
200
2018年トラスコ掲載ページ
9 1375
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89596517
HT-3061
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください