豊稔企販
光山作 ステンレス鋼薄鎌
高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変よい切れ味とさびにくさを実現しました。
用途
やわらかい草刈用。
材質
刃:ステンレス・モリブデン鋼、柄:ポプラ
2018年トラスコ掲載ページ
9 1379
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃幅(mm)
柄長さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89596526
HTS-2010
180
30
330
385
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89596535
HTS-2020
195
31
360
420
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください