豊稔企販
光山作 片刃薄鎌
本鋼付です。
完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。
何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途
やわらかい草刈用。
刃長(mm)
120
刃幅(mm)
26
柄長さ(mm)
240
全長(mm)
270
トラスコ品番
836-0075
材質
刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ
質量(g)
80
2018年トラスコ掲載ページ
9 1378
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89596553
HT-0050
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください