豊稔企販
光山作 裏目式中厚鎌
特殊裏目立、三面刃仕様で、切れ味抜群です。
肉厚があり、歯が欠けにくいよう仕上げています。
数回、刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途
かたい草刈り用。
刃長(mm)
180
刃幅(mm)
37
柄長さ(mm)
360
全長(mm)
430
トラスコ品番
836-0077
材質
刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ
2018年トラスコ掲載ページ
9 1382
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89596562
HT-0421
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください