豊稔企販
光山作 裏目式薄鎌
特殊裏目立、三面刃仕様で、切れ味抜群です。
数回、刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途
やわらかい草刈用。
刃長(mm)
180
刃幅(mm)
30
柄長さ(mm)
330
全長(mm)
385
トラスコ品番
836-0076
材質
刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ
2018年トラスコ掲載ページ
9 1378
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89596578
HT-0346
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください