Meilleur
清&浄 名優オートシューカバー用専用PVCフィルム
(1件のレビュー)
1巻で500足分をリフィルできます。
リフィル操作は簡単で手間がかかりません。
用途
クリーン状態を要求される精密機器製造現場に。
医療機器や食品製造現場に。
研究や検査施設内の清潔区域立に。
材質
塩化ビニール
トラスコ品番
819-2451
長さ(mm)
212、21.2cm
質量(kg)
7
直径(Φ)
16cm
直径(mm)
160
2018年トラスコ掲載ページ
6 0333
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89596614
28-1000
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください