バックパック エッジ24

バックパック エッジ24 - ALPS-Mバックパック エッジ24 - ALPS-M

バックパックの正面縦方向にジッパーがついているため、左右に口が大きく開きます。
ダブルジッパーのため、底のほうに入れた荷物も取りやすくなっています。
背面部分はメッシュ素材になっており、長時間背負っていても快適です。
サイドに伸縮性の高いポケットがついています。

仕様ウエストベルト取り外し可能、レインカバー付トラスコ品番835-8925材質ナイロン(リップストップ)幅(mm)330質量(kg)0.82容量24L高さ(mm)533奥行(mm)76ポケット数トップ1つ、側面2つポケット外3個2018年トラスコ掲載ページ4 2189内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89601137605203824チャコール/チリ
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする