バックパック トラバースEPS

バックパック トラバースEPS - ALPS-Oバックパック トラバースEPS - ALPS-Oバックパック トラバースEPS - ALPS-Oバックパック トラバースEPS - ALPS-O

体のサイズに合わせてショルダーベルトを調整することができます。
背面側にポケットがついており、容量を19.7L分増やすことができます。
ウィングポケットは内部に荷物を入れられるだけでなく、ポケットの間に荷物を挟んでコンプレッションベルトで固定し運ぶことができます。

仕様レインカバー(オレンジ色)付材質ナイロン幅(mm)406質量(kg)3.12高さ(mm)635奥行(mm)178ポケット数正面2つ、側面3つ、ウェストベルト2つポケット外4個2018年トラスコ掲載ページ4 2192内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89601304946530074Max-1 XT
32,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89601295946510074Xtra
47,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする