曜日別特売

バックパック トラバースX

バックパック トラバースX - ALPS-Oバックパック トラバースX - ALPS-Oバックパック トラバースX - ALPS-Oバックパック トラバースX - ALPS-O

ショルダーストラップに伸縮性の高いLycra[[(R)]]を使用しており、快適な着け心地です。
消耗が激しい箇所には耐久性の高いハイパロン[[(R)]]を採用しています。
両サイドのウィングポケット内部はフリース素材になっています。

仕様コンプレッションベルト付、レインカバー付材質1680デニールナイロン幅(mm)356質量(kg)2.78高さ(mm)686奥行(mm)203ポケット数正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つポケット外3個2018年トラスコ掲載ページ4 2191内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89601322999371048コヨーテブラウン
50,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
89601313999311048Xtra/ブラウン
50,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする