ALPS-O
デイパック パスファインダー
ウエストポーチとデイパックの2WAYタイプです。
ウエストポーチはショルダーストラップ付で、蓋部分にデイパックが収納されています。
別売りの双眼鏡ポケットを取り付け可能です。
材質
ナイロン
幅(mm)
356
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
584
奥行(mm)
76
ポケット数
正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つ
ポケット
外3個
2018年トラスコ掲載ページ
4 2195
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89601417
9411199
44
Xtra
¥
31,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89601408
9411193
44
Max-1 XT
¥
20,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください