曜日別特売

バックパック マトリクス

バックパック マトリクス - ALPS-Oバックパック マトリクス - ALPS-Oバックパック マトリクス - ALPS-Oバックパック マトリクス - ALPS-Oバックパック マトリクス - ALPS-O

ウィングポケットは内部に荷物を入れられるだけでなく、ポケットの間に荷物を挟んでコンプレッションベルトで固定し運ぶことができます。
メインコンパートメント内部はポケット付きで荷物を整理して運ぶことができます。
ウエストベルトにはポケットがついています。

仕様レインカバー(オレンジ色)付トラスコ品番836-3306材質ナイロン幅(mm)356質量(kg)1.84容量44L高さ(mm)559奥行(mm)102ポケット数正面2つ、側面3つ、ウェストベルト2つポケット外4個2018年トラスコ掲載ページ4 2193内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89601435941140144Xtra
16,842
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする