曜日別特売

アクセサリー 双眼鏡ポケット Xtra

アクセサリー 双眼鏡ポケット Xtra - ALPS-Oアクセサリー 双眼鏡ポケット Xtra - ALPS-Oアクセサリー 双眼鏡ポケット Xtra - ALPS-O

ALPS BRANDS社製パスファインダー(9411193/9411199)に取り付け可能な双眼鏡用ケースです。
メインコンパートメントはパッド入りで、内容物を保護できます。
蓋はマグネットで開閉します。
蓋はマグネットで開閉します。

トラスコ品番836-3314適合機種ビッグベア、リトルベア、パスファインダー材質ナイロン幅(mm)178質量(kg)0.2高さ(mm)229奥行(mm)512018年トラスコ掲載ページ4 2195内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896014629409709Xtra
2,340
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする