曜日別特売

A01-Vヘルメット

A01-Vヘルメット - DICプラスチックA01-Vヘルメット - DICプラスチックA01-Vヘルメット - DICプラスチックA01-Vヘルメット - DICプラスチックA01-Vヘルメット - DICプラスチック
(2件のレビュー)

アメリカンタイプの溝付仕様です。
ベンチレーション付です。

用途飛来・落下物用。質量(g)3252018年トラスコ掲載ページ6 0108内容量1個
注意
※衝撃吸収ライナー無し
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用区分
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89605793A01-V-HA1E-B飛来・落下物用帽体:ABS樹脂858-6451
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89605802A01-V-HA1E-W飛来・落下物用帽体:ABS樹脂858-6452
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89605818A01-V-HA1E-Y飛来・落下物用帽体:ABS樹脂858-6453
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 現場用
建設業・工事業

真ん中が平面になっているので会社のシールを貼れて良いです。
価格・配送共に満足です。

2024-10-04
用途: 現場監理
建設業・工事業

会社で使ってます。空気穴もあり、軽くて良いです。形も丸すぎず、会社のロゴのテープを前に貼りやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
1が参考にしています
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする