曜日別特売

A-01型ヘルメット

A-01型ヘルメット - DICプラスチックA-01型ヘルメット - DICプラスチックA-01型ヘルメット - DICプラスチック
(1件のレビュー)

アメリカンキャップスタイルの新定番です。

用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。仕様衝撃吸収ライナー付質量(g)3452018年トラスコ掲載ページ6 0108内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
使用区分
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89605854A01-HA1E-KP-Wホワイト飛来・落下物用、墜落時保護用帽体:ABS樹脂
オープン2,498
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り3点です
89605845A01-HA1E-KP-Bブルー飛来・落下物用、墜落時保護用帽体:ABS樹脂
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89605845A01-HA1E-KP-B43024933A01(ライナー付)A01-HA1E-KP-B DICヘルメット A01 (ライナー付) DICプラスチック 43024933DICヘルメット A01 (ライナー付)DICプラスチック1個
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89605845
2023-11-06
用途: 配送作業
運輸・通信業

飛来・落下物用、墜落時保護用に適応しているヘルメットの中では一番コスパが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする