DICプラスチック
SYA-CVヘルメット
上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。
ベンチレーション付です。
用途
飛来・落下物・墜落時保護用
材質
帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂
質量(g)
370
2018年トラスコ掲載ページ
6 0112
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89605863
SYA-CV-SFE-KP-B/S
858-6446
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89605872
SYA-CV-SFE-KP-Y/S
858-6447
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください