SY-Cヘルメット

SY-Cヘルメット - DICプラスチックSY-Cヘルメット - DICプラスチックSY-Cヘルメット - DICプラスチックSY-Cヘルメット - DICプラスチック

上方視界に配慮したスモークバイザー付です。

用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)3902018年トラスコ掲載ページ6 0112使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89605888SY-C-SFE-KP-B858-6448
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89605897SY-C-SFE-KP-W858-6449
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89605906SY-C-SFE-KP-Y858-6450
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする