SYA-CSヘルメット

SYA-CSヘルメット - DICプラスチックSYA-CSヘルメット - DICプラスチックSYA-CSヘルメット - DICプラスチックSYA-CSヘルメット - DICプラスチックSYA-CSヘルメット - DICプラスチックSYA-CSヘルメット - DICプラスチックSYA-CSヘルメット - DICプラスチックSYA-CSヘルメット - DICプラスチック

上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました。
シールド内蔵です。

用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。質量(g)4652018年トラスコ掲載ページ6 0120内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用区分
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89605994SYA-CS-SFE-KP-B/S飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂858-6434
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
89606003SYA-CS-SFE-KP-Y/S飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂858-6435
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89606012SYA-CSV-SFE-KP-B/S飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂858-6436
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
89606028SYA-CSV-SFE-KP-Y/S飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂858-6437
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする