Mavic NO.30 ショルダーバッグ

Mavic NO.30 ショルダーバッグ - DJI

MAVICとアクセサリーを携帯するのに便利なショルダーバッグです。

トラスコ品番835-6198材質合成皮革幅(mm)170高さ(mm)250質量(g)400奥行(mm)1352018年トラスコ掲載ページ1 1469内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89606256D-134715
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする