D-134715 Mavic NO.30 ショルダーバッグ DJI 89606256

 

D-134715 Mavic NO.30 ショルダーバッグ DJI 89606256
D-134715 Mavic NO.30 ショルダーバッグ DJI 89606256
D-134715 Mavic NO.30 ショルダーバッグ DJI 89606256

Mavic NO.30 ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード89606256品番D-134715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

MAVICとアクセサリーを携帯するのに便利なショルダーバッグです。

トラスコ品番835-6198材質合成皮革幅(mm)170高さ(mm)250質量(g)400奥行(mm)1352018年トラスコ掲載ページ1 1469
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする