曜日別特売

2L Stdポーチ

2L Stdポーチ - EBERLE

EBERLESTOCK社のガンスリンガーIIやFACトラックのアクセサリーとして最適です。
MOLLEシステムでバックパックなどに取り付け可能です。
ダブルジッパータイプでポーチ内部への素早いアクセスが可能です。
パッドロックウェビングもしくはMOLLEシステムでの取り付けが可能です。

材質1000デニールコーデュラナイロン幅(mm)127質量(kg)0.28容量2L高さ(mm)229奥行(mm)762018年トラスコ掲載ページ4 2219内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89606317AN2PMJ2ミリタリーグリーン
6,613
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89606292AN2PMC2コヨーテブラウン
6,613
取扱い終了
返品不可
89606308AN2PME2ドライアース
6,613
取扱い終了
返品不可
89606326AN2PMM2マルチカム
6,745
取扱い終了
89606335AN2PMU2ユニカムII
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする