曜日別特売

ウォーハンマーパック

ウォーハンマーパック - EBERLE

左右のコンパートメントの間にツールケースなどを挟みコンプレッションベルトで固定し運ぶことができます。
EBERLESTOCK社リトルブラザーなどとセットでご使用いただくことができます。
インテックスIIフレームを使用しており、バッグパックが体にフィットします。

材質1000デニールコーデュラナイロン幅(mm)305質量(kg)3.86容量34L高さ(mm)533奥行(mm)1782018年トラスコ掲載ページ4 2214内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89606527J51MEドライアース
80,673
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89606518J51MCコヨーテブラウン
80,673
取扱い終了
返品不可
89606536J51MJミリタリーグリーン
80,673
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする