曜日別特売

ガンランナーパック

ガンランナーパック - EBERLEガンランナーパック - EBERLE

スキャバード(鞘)がついており、長尺物の収納、運搬にご使用いただけるバックパックです。
メインコンパートメントとトップコンパートメントがわかれており、荷物を整理して収納することができます。
MOLLEシステムがついているので別売りのポーチを取り付けることができます。
スキャバード部分は使用してないときは本体マチ部分に収納可能です。

仕様コンプレッションベルト付、取り外し可能なウエストベルト付幅(mm)241質量(kg)1.59容量23L高さ(mm)457奥行(mm)1912018年トラスコ掲載ページ4 2214内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89606633H2HP23HP(ウエスタンスロープ)
36,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
89606642H2HT23HT(ティンバーヴェイル)
36,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89606658H2MC23コヨーテブラウン
36,000
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
89606667H2ME23ドライアース
36,000
取扱い終了
返品不可
89606676H2MJ23ミリタリーグリーン
36,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする