曜日別特売

スパイク キャンプ ダッフル

スパイク キャンプ ダッフル - EBERLE

EBERLESTOCK社Jシリーズパック用に作られたダッフルパックです。
バックパック内部に入れて中身の整理に使用することもできますが、外に取り付けてバックパックの容量を増やす用途で使うこともできます。

材質1000デニールコーデュラナイロン幅(mm)330質量(kg)0.4容量49L高さ(mm)559奥行(mm)2292018年トラスコ掲載ページ4 2218内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89606877J2SDMC49コヨーテブラウン
8,000
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
89606895J2SDMJ49ミリタリーグリーン
8,000
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
返品不可
89606886J2SDME49ドライアース
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする