曜日別特売

チェリーボムパック

チェリーボムパック - EBERLEチェリーボムパック - EBERLEチェリーボムパック - EBERLEチェリーボムパック - EBERLE

デイリーユース向けのスリムなデザインです。
ラップトップも収納可能です。
ジッパータイプのメインコンパートメント内部はポケットやMOLLEシステムなどがついており、荷物を整理して収納することができます。
マチ部分に収納可能なレインカバー付です。
ウエストベルトは取り外し可能です。

材質1000デニールコーデュラナイロン幅(mm)279質量(kg)2.04高さ(mm)622奥行(mm)1272018年トラスコ掲載ページ4 2216内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89606983S25BK13ステルスブラック
50,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
89606992S25BN13ドライアース
50,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89607008S25GN13ミリタリーグリーン/グレー
50,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする