EBERLE
デストロイヤーパック
大きさに対して軽量なバックパックです。
メインコンパートメントへはバックパック上部及び正面からアクセス可能です。
ボトムポケットに収納可能なレインカバー付です。
材質
500デニールコーデュラナイロン(V69HKのみNT7 リップストップ加工)
幅(mm)
305
質量(kg)
3.63
高さ(mm)
737
奥行(mm)
229
2018年トラスコ掲載ページ
4 2217
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89607026
V69MC
60
コヨーテブラウン
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89607035
V69MJ
60
ミリタリーグリーン
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89607017
V69HK
60
HK(ロックヴェイル)
¥
78,000
取扱い終了
返品不可
89607044
V69MU
60
ユニカムII
¥
86,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください