ハーフトラックパック

ハーフトラックパック - EBERLEハーフトラックパック - EBERLEハーフトラックパック - EBERLEハーフトラックパック - EBERLEハーフトラックパック - EBERLEハーフトラックパック - EBERLE

メインコンパートメント内部は折り畳み可能なディバイダーで上下に分けられており、荷物を整理して収納することができます。
メインコンパートメントはU字ジッパータイプで、口が大きく開きます。
バックパックの前面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
背面部分には肉厚のパッドがついており、重い荷物も快適に運ぶことができます。

仕様コンプレッションベルト付、バックパック底部に収納可能なレインカバー付材質1000デニールナイロン幅(mm)279質量(kg)2.9高さ(mm)610奥行(mm)1782018年トラスコ掲載ページ4 2210内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89607078F3MB35ブラック
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89607087F3MC35コヨーテブラウン
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89607096F3MJ35ミリタリーグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
89607105F3MM35マルチカム
オープン
取扱い終了
返品不可
89607114F3MU35ユニカムII
56,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする