曜日別特売

ハイスピードパック

ハイスピードパック - EBERLEハイスピードパック - EBERLEハイスピードパック - EBERLEハイスピードパック - EBERLEハイスピードパック - EBERLEハイスピードパック - EBERLE

高機能で軽量のバックパックです。
MOLLEシステムにより別売りのポーチなどを取り付けることができます。
コンパートメントが上下にあり、書類用ポケットにはA4サイズの書類とラップトップが収納できます。

仕様コンプレッションベルト付。材質500デニールコーデュラナイロン幅(mm)279容量23L高さ(mm)559奥行(mm)1912018年トラスコ掲載ページ4 2217内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89607123X4MB23ブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
89607132X4MC23コヨーテブラウン
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
89607148X4MJ23ミリタリーグリーン
59,513
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
89607157X4MM23マルチカム
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする