EBERLE
リトルビッグトップパック
メインコンパートメントはU字型のフルジッパータイプになっており、口が大きく開きます。
ゴッサマーフレームを使用しています。
EBERLESTOCK社メインフレームパックに取り付け可能です。
仕様
コンプレッションベルト付
材質
500デニールアラミドナイロン
幅(mm)
305
質量(kg)
2.32
高さ(mm)
610
奥行(mm)
178
2018年トラスコ掲載ページ
4 2212
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89607306
F65HT
26
HT(ティンバーヴェイル)
¥
50,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
89607333
F65UD
26
UD(ユニカムドライ)
¥
50,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89607324
F65MJ
26
ミリタリーグリーン
¥
46,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
89607315
F65ME
26
ドライアース
¥
46,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください