EBERLE
レインカバー スモール リバーシブル
EBERLESTOCK社バックパック用レインカバーです。
リバーシブルでご使用いただけます。
スキャバード(鞘)部分のカバーはできません。
適合本体
ハイスピードパック(X4)、リトルトリックパック(S27)、ハーフトラックパック(F3M)、FACトラックパック(F3F)、ガンスリンガーII(G2)、ウォーハンマーパック(J51)、ジャックハンマーパック(F52)
材質
ナイロン(ポリウレタンコート)
幅(mm)
■■■
質量(kg)
0.11
高さ(mm)
■■■
奥行(mm)
■■■
2018年トラスコ掲載ページ
4 2218
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89607376
G2RCMU
ユニカムII/オレンジ
¥
10,316
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89607385
G2RCUS
ユニカムII/スノーテック
¥
7,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください