EBERLE
レインカバー ラージ リバーシブル
EBERLESTOCK社バックパック用レインカバーです。
リバーシブルでご使用いただけます。
スキャバード(鞘)部分のカバーはできません。
適合本体
ドラゴンフライM(J107)、オペレーターパック(G4)、ターミネーターパック(F4)、ビッグマウス(PAJ)
材質
ナイロン(ポリウレタンコート)
幅(mm)
■■■
質量(kg)
0.11
高さ(mm)
■■■
奥行(mm)
■■■
2018年トラスコ掲載ページ
4 2218
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89607403
J2RCUS
ユニカムII/スノーテック
¥
8,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89607394
J2RCMU
ユニカムII/オレンジ
¥
10,580
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください