FS
コントラクターローリングバッグ
ダッフルバッグにキャスター付きフレームが取り付けられており、キャリーケースのように使用できます。
U字型のジッパーで口が大きく開きます。
材質
100デニールコーデュラナイロン
幅(mm)
406
質量(kg)
3.63
高さ(mm)
914
奥行(mm)
305
2018年トラスコ掲載ページ
4 2237
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89607963
500-90-00060-1058-00
11.3
マナティーグレー
¥
73,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89607954
500-90-00060-1001-00
11.3
ブラック
¥
70,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください