曜日別特売

フィールドラック

フィールドラック - FSフィールドラック - FSフィールドラック - FSフィールドラック - FS

メインコンパートメント内部にはディバイダーがついています。
トップ部分は取り外し可能で、単体として使用することもできます。
パッド付きの腰ベルトは取り外し可能です。
ショルダーベルトはクイックリリースバックル付きで着脱が容易です。

仕様キャリーハンドル付材質500デニールコーデュラナイロン幅(mm)254質量(kg)1容量33L高さ(mm)483奥行(mm)1522018年トラスコ掲載ページ4 2196内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89607972500-11-00119-5001-0033ブラック
75,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89607988500-11-00119-5003-0033レンジャーグリーン
75,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89607997500-11-00119-5004-0033マルチカム
84,200
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89608006500-11-00119-5005-0033コヨーテ
75,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする