FS
ヘルメットハット
ヘルメットを持ち運ぶためのケースです。
テンションストラップがついており、ヘルメットをケースに固定することができます。
内部にポケットがついています。
材質
500デニールコーデュラナイロン
幅(mm)
330
質量(kg)
0.87
容量
19L
高さ(mm)
184
奥行(mm)
356
2018年トラスコ掲載ページ
4 2237
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89608024
500-11-00025-5003-00
19
レンジャー
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89608033
500-11-00025-5004-00
19
マルチカム
¥
30,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
89608042
500-11-00025-5005-00
19
コヨーテ
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89608015
500-11-00025-5001-00
19
ブラック
¥
28,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください