FS
マイクフォースパック ミディアム
背面部分が背中にくっつかない通気性の高い構造です。
トップ部分は取り外して単体でご使用いただくことも可能です。
バックパック正面にコンプレッションネットがついています。
仕様
腰ベルト付
材質
500デニールコーデュラナイロン
幅(mm)
356
質量(kg)
1.77
高さ(mm)
533
奥行(mm)
203
2018年トラスコ掲載ページ
4 2196
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89608058
500-11-00137-5001-00
48
ブラック
¥
105,900
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89608067
500-11-00137-5003-00
48
レンジャーグリーン
¥
105,900
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89608076
500-11-00137-5004-00
48
マルチカム
¥
115,200
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89608085
500-11-00137-5005-00
48
コヨーテ
¥
105,900
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89608094
500-11-00137-5058-00
48
マナティーグレー
¥
105,900
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください