曜日別特売

ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)

ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) - ハゼットショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) - ハゼットショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) - ハゼットショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) - ハゼットショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) - ハゼットショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) - ハゼットショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) - ハゼットショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) - ハゼット
(1件のレビュー)

クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。
ブレード部はバニシ処理されています。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。

用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0199内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89608496985-1010
4,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
89608505985-1212
4,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
89608514985-1414
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89608523985-1717
5,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
89608532985-1919
5,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
89608557985-55
4,200
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89608566985-66
4,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
89608575985-88
4,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
89608548985-44
2,640
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89608548985-489697781986-4985-4 ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼット 89697781ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)ハゼット1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89608514
2020-08-02
用途: バイクのタイヤ交換
運輸・通信業

食いつきがいいです。力を加えてもなめるような感触は一切ありません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする