ケーブルナイフ System 4-70

ケーブルナイフ System 4-70 - JOKARIケーブルナイフ System 4-70 - JOKARIケーブルナイフ System 4-70 - JOKARIケーブルナイフ System 4-70 - JOKARIケーブルナイフ System 4-70 - JOKARIケーブルナイフ System 4-70 - JOKARIケーブルナイフ System 4-70 - JOKARI
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

一般的な丸型ケーブルのストリッピングに適しています。
専用ブラケット(別売り)を取り換えることで4mm~70mmのケーブルをストリッピングできます。
70000には8mm~28mm対応のブラケットが付いています。
フックナイフ(安全機構内蔵)付です。

トラスコ品番855-6409材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール、スチール質量(g)1232018年トラスコ掲載ページ4 1224内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8960957370000
オープン
9,798
値下げ
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする