ケーブルブラケット No16

ケーブルブラケット No16 - JOKARI

一般的な丸型ケーブルのストリッピングに適しています。
専用ブラケット(別売り)を取り換えることで4mm~70mmのケーブルをストリッピングできます。
フックナイフ(安全機構内蔵)付です。
ケーブルナイフ70000交換用ケーブルブラケットです。

トラスコ品番855-6410材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール、スチール全長(mm)108質量(g)302018年トラスコ掲載ページ4 1224内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8960958279016
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする