曜日別特売

ワイヤーストリッパー Secura 2K

ワイヤーストリッパー Secura 2K - JOKARIワイヤーストリッパー Secura 2K - JOKARIワイヤーストリッパー Secura 2K - JOKARI

単線・より線に使用できます。
様々な導体断面に自動的に適合するので調整の必要がありません。
剥き取り長さ調整ストッパー(6.0mm~18.0mm)が付いています。
人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。
上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です。

トラスコ品番855-6373材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール質量(g)1512018年トラスコ掲載ページ4 1207内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8960972220100
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする