エンドスリーブ 1.5

エンドスリーブ 1.5 - JOKARI

61000に使用するエンドスリーブです。
61000とエンドスリーブ(0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm[[の2乗]])およびスリーブをセットするマガジン(3個)のセットです。
収納ケース付です。

トラスコ品番855-6404材質ポリプロピレン、ポリアミド、ポリプロピレン、スチールサイズ1.5mm質量(g)602018年トラスコ掲載ページ4 1206寸法(mm2)1.5内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8960988760115
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする