KAPRO
アルミレベル EXODUS
スケール目盛付です。
耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途
水平・垂直・45°測定用。
材質
本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
色
レッド
高さ(mm)
61
精度
0.5mm/m=0.0286°
測定方式
気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
マグネット
なし
2018年トラスコ掲載ページ
1 2087
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89610027
KP770309008000
856-2373
945
760
¥
2,736
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610018
KP770306008000
856-2372
645
580
¥
2,170
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
89610036
KP770310008000
856-2374
1045
880
¥
5,095
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください