アルミレベル GENESIS

アルミレベル GENESIS - KAPROアルミレベル GENESIS - KAPROアルミレベル GENESIS - KAPROアルミレベル GENESIS - KAPROアルミレベル GENESIS - KAPROアルミレベル GENESIS - KAPROアルミレベル GENESIS - KAPROアルミレベル GENESIS - KAPRO

独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。
耐衝撃のサイドプロテクター付です。

用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)レッド高さ(mm)53精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2088内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89610045KP789203008NP0856-2407300230なし
1,360
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610054KP789204008NP0856-2408400285なし
1,482
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610072KP789205008NP0856-2410500350なし
1,658
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610088KP789206008NP0856-2411600400なし
1,802
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610097KP789206008NPM856-24126004552
2,480
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610106KP789208008NP0856-2413800540なし
2,122
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610115KP789208008NPM856-24148005802
3,482
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610124KP789209008NP0856-2415900600なし
2,280
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610133KP789209008NPM856-24179006302
3,652
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610142KP789210008NP0856-24161000665なし
4,244
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610158KP789210008NPM856-241810007052
3,802
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610176KP789212008NPM856-242012008604
4,164
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89610063KP789204008NPM856-24094003202
3,715
取扱い終了
返品不可
89610167KP789212008NP0856-24191200795なし
4,807
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする